代表画像
HI-LEAD
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)半ねじ 材質:A4-80/SUS316
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
110
70
110
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(4組)
注文コード
04558256
品番
IS6HBNA480-M20110P25
参考基準価格(税別)
¥6,320
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
本体規格品にはワッシャーフェイス(座)がついています。
本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します。
トラスコ品番
722-5643
セット内容
六角ナット:JIS B 1181-2014現行、六角ボルト:JIS B 1180-2014
寸法L(mm)
110
材質
SUS316
サイズ
M20
タイプ
半ねじ
ねじピッチ(mm)
2.5
六角高さ(mm)
約12.5
二面幅(mm)
30
強度区分
A4-80
ねじ部長さ(mm)
46