カブト工業
カブト工業の フライスカッター
カブト工業の ボアタイプ
カブトレースセンター抜きナット付 KLNタイプ 取替型 KLNシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●M.T.:No.4●ΦD(mm):32●Φh(mm):16●A(mm):36.2●B(mm):15●C(mm):112.5●E(mm):10●F(mm):22.5●L(mm):163.7●M:M36XP1.5●N(mm):55●N1(mm):22●H(mm):27
注文コード
04564300
品番
KLN4
参考基準価格(税別)
¥50,900
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
テールストックが回転する旋盤などに使用。先端取替式、振れ精度0.005
センターヘッドA・ センターヘッド抜き棒DHN-1が付いています。センターを外す際に抜きナットをご使用ください。
仕様
●M.T.:No.4●ΦD(mm):32●Φh(mm):16●A(mm):36.2●B(mm):15●C(mm):112.5●E(mm):10●F(mm):22.5●L(mm):163.7●M:M36XP1.5●N(mm):55●N1(mm):22●H(mm):27
アズワン品番
67-8734-65