機器内のサクション口に接続してお使い頂けます。各パーツの交換修理も可能です。
バイオロジカルセフティレベル2・3実験室や安全キャビネット用。排気エアーチューブにはバイオハザード対策として0.3μm粒子にて99.97%以上の集塵効果を有するHEPACAPを搭載しています。吸引瓶とポンプボックスが独立しているため、エアロゾルが発生しやすい吸引瓶をキャビネットのワークエリア内に設置できます。吸引瓶はステンレスホルダーに固定され転倒しにくい構造です。回収容器【吸引瓶Sー2LS】蓋内側にはポンプ保護用飛沫防止板が付いておりますので回収した液体がポンプ側へ吸引されにくくなっています。フットスイッチを踏んでいる間のみ動作するので安全です。予備用吸引瓶、キャップ、チューブHEPAフィルターセットもご用意しています。