曜日別特売
SDS1102 スーパーダイヤモンドストーン 1×10×100 アルゴファイルジャパン 04567862

 

SDS1102 スーパーダイヤモンドストーン 1×10×100 アルゴファイルジャパン 04567862
SDS1102 スーパーダイヤモンドストーン 1×10×100 アルゴファイルジャパン 04567862

スーパーダイヤモンドストーン 1×10×100

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
粒度200
内容量1枚注文コード04567862品番SDS1102
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
アルミナ繊維とダイヤモンド砥粒を独自の繊維配向技術で結合したエスディーエスです。
ダイヤモンドの卓越した切削性能とアルミナ繊維の優れた引張強度を組み合わせたおかげでエスディーエスは完璧なラップ仕上げの工具になっています。
アルミナ繊維にダイヤモンド砥粒を均一に包括しているため、あらゆる角度で優れた研磨が可能になり、作業時間が大幅に削減します。
通常のセラミック砥石は端面や先端のラップ仕上げのみ効果的ですがエスディーエスはどの面でも使用できます。
通常のセラミック砥石では研磨するのが難しい材質でもエスディーエスなら非常に効率よく研磨できます。
樹脂ダイヤモンド砥石に比べ、高強度で目詰まりを起こしにくく、研削性に優れています。
あらゆる種類の金属、EDM加工面、炭化タングステン、セラミック、ガラスなどの効果的なラップに最適です。

用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
トラスコ品番
214-6790
粒度
200
長さ(mm)
100
幅(mm)
10
厚さ(mm)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする