曜日別特売
PRQ-20N ねじれにくいホースリール グリーンライフ 04580459

PRQ-20N ねじれにくいホースリール グリーンライフ 04580459
PRQ-20N ねじれにくいホースリール グリーンライフ 04580459

ねじれにくいホースリール

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
長さ(m)20
内容量1個注文コード04580459品番PRQ-20N
参考基準価格(税別)¥6,182販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

ホースの引き出しがスムーズ!回転することで本体の転倒を防止します。ノズルはバケツなどの水ためができる「ひっかけ機能」で、手放しではさんで使えて便利です。ノズルの手元が使い勝手のよいワンタッチ止水、通水レバー式で水系も切り替えが簡単なスリーブ式を採用しています。ねじれにくいホース仕様で巻取時がラクラク

長さ(m)20材質ポリプロピレン、軟質塩ビ、ABS樹脂カバーなし内径(Φmm)12キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)338×318×361アズワン品番64-8649-98巻取形式手動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04580477
2025-01-15
用途: 自宅庭での使用
不動産業

設置は難しくなく簡単、コンパクトにまとまり満足です。
あとは耐久性がいかがなものか、今後使用で確かめます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする