ねじれにくいホースリール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04580477 品番 PRQ-30N
参考基準価格(税別)¥7,527 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ホースの引き出しがスムーズ!回転することで本体の転倒を防止します。ノズルはバケツなどの水ためができる「ひっかけ機能」で、手放しではさんで使えて便利です。ノズルの手元が使い勝手のよいワンタッチ止水、通水レバー式で水系も切り替えが簡単なスリーブ式を採用しています。ねじれにくいホース仕様で巻取時がラクラク

長さ(m)30 材質ポリプロピレン、軟質塩ビ、ABS樹脂 カバーなし 内径(Φmm)12 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)338×318×361 アズワン品番64-8649-99 巻取形式手動

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04580477
2025-01-15
用途:
自宅庭での使用
不動産業

設置は難しくなく簡単、コンパクトにまとまり満足です。
あとは耐久性がいかがなものか、今後使用で確かめます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする