グリーンライフ
グリーンライフの 散水・かん水資材
グリーンライフの ホースリール
グリーンライフの 散水用ホースリール
Gアクアカバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04580529
品番
PRQC-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,909
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
散水や車の洗車、そうじに大活躍するホースリール
長さ(m)
30
仕様
ひっかけノズルPLUS、3点止め蛇口コネクター水形5種類
材質
本体、ハンドル:PP ホース:PVC
カバー
あり
質量(kg)
6.3
色
青
内径(Φmm)
12
キャスター
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
398×375×401
巻取形式
手動