コンパクト形蛍光灯 24型 FHT24シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 04583105 品番 FHT24EXN-TM
参考基準価格(税別)¥2,560 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯です。6本束状ブリッジ形

寸法(mm)112 質量(g)82.8 径(Φmm)12.5(ガラス) 口金GX24q-3 全光束(Lm)1700(-8%) 定格寿命(時間)10000 定格ランプ電力(W)24 色温度(K)5000 アズワン品番67-8935-46 光色昼白色 電球の種類コンパクト形蛍光灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする