東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの 一般電球タイプLED電球
コンパクト形蛍光灯 昼白色
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●サイズ:560mm●ガラス径:17.5mm●質量:192g●口金:GY10qー10●ランプ電力:45W●光源色:昼白色●色温度:5000K●全光束:4350lm(ー8%)●定格寿命:12000時間
注文コード
04583121
品番
FHP45EN-TM
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯です。2本柱タイプのコンパクト蛍光灯です。
仕様
●サイズ:560mm●ガラス径:17.5mm●質量:192g●口金:GY10qー10●ランプ電力:45W●光源色:昼白色●色温度:5000K●全光束:4350lm(ー8%)●定格寿命:12000時間
アズワン品番
67-8935-49