東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの 一般電球タイプLED電球
コンパクト形蛍光灯 昼白色
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●サイズ:245mm●ガラス径:20mm●質量:101.6g●口金:GY10qー4●ランプ電力:27W●光源色:昼白色●色温度:5000K●全光束:1800lm(ー8%)●定格寿命:7500時間
注文コード
04583130
品番
FPL27EXN-TM
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯です。2本柱タイプのコンパクト蛍光灯です。
仕様
●サイズ:245mm●ガラス径:20mm●質量:101.6g●口金:GY10qー4●ランプ電力:27W●光源色:昼白色●色温度:5000K●全光束:1800lm(ー8%)●定格寿命:7500時間
アズワン品番
67-8935-50