呼び寸法M12×1.75
食付3P
ねじ長さ(mm)26
シャンク径(mm)8.5
溝数4
材質HSS
表面処理OX
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
仕様●ひっかかり率:84
トラスコ品番225-8277
形状下穴:止り
全長(mm)82
ピッチ(mm)1.75
規格JIS
等級P3
下穴径(Φmm)10.4
山数1.75
呼び12
全長L(mm)82
ねじの種類M
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
加工止り穴用
シャンク径d(Φmm)8.5
シャンク部角幅(mm)6.5
適合被削材種合金鋼、ステンレス鋼
シャンク長ls(mm)42
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.106、MAX:10.441
寸法lk(mm)四角部:9
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー商品コードSU2MR012P
シャンク四角部幅(mm)6.5
シャンク四角部長さ(mm)9
突き出しセンタ有無無