エンジニヤクロス 交換用テープ ENWシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04590087 品番ENW-50RT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,125

経済的な交換用テープです。巻尺用の交換テープ。

仕様●適合本体:HCS-50●品名:エンジニヤクロス 交換用テープ 長さ50m●テープ長さ(m):50●テープ幅(mm):13●テープ厚さ(mm):0.24●適合商品:エンジニヤクロス●目盛仕様:JIS1級●標準張力(N):100●455ピッチ表示:○●適合サイズ:50m用●材質/仕上:テープ/スチール●注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。●注意:テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。●コード番号:813-4473 アズワン品番67-8950-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする