- 用途
- 霜降り糸で編み立てたメランジュニット素材は、無地でありながら表情豊か。
様々なシーンで着こなしやすく、コーディネートに奥行きを与えます。
ニットならではの伸びやかさできゅうくつ感なく快適に着られる上、ノーアイロンでもキレイに着られるのも魅力です。
- 色
- ネイビー
- サイズ(号)
- 17
- 肩幅(cm)
- 43
- 袖丈(cm)
- 60
- 着丈(cm)
- 56
- 容量
- 1枚
- 混率(%)
- ポリエステル100(RENU20)
- 機能
- オールシーズン,クリップホール付,ストレッチ素材,ホームクリーニング,名札ホール,消臭テープ
- バスト(cm)
- 115
- 色番
- 1
- グリーン購入法
- 適合
- 再生材使用率(%)
- 20
- 性別
- 女性用
- 再生材使用
- 使用