曜日別特売
WN130J-6 ジャケット WN130J 神馬本店 04590456

使用例

WN130J-6 ジャケット WN130J 神馬本店 04590456
WN130J-6 ジャケット WN130J 神馬本店 04590456
WN130J-6 ジャケット WN130J 神馬本店 04590456
WN130J-6 ジャケット WN130J 神馬本店 04590456
WN130J-6 ジャケット WN130J 神馬本店 04590456
WN130J-6 ジャケット WN130J 神馬本店 04590456
WN130J-6 ジャケット WN130J 神馬本店 04590456
WN130J-6 ジャケット WN130J 神馬本店 04590456

ジャケット WN130J

商品レビューを投稿する
32日以内出荷32日以内出荷とは
色小麦
サイズ(号)5
内容量1枚注文コード04590456品番WN130J-6
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

美しい和の色彩を、軽く伸びやかで自然な風合いに。
リュクスな空間にも映えるスマートスタイル

色
小麦
サイズ(号)
5
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
52
容量
1枚
混率(%)
ポリエステル100(ECO22)
機能
オールシーズン,ストレッチ素材,ホームクリーニング,伸縮&制電裏地,名札ホール,吸汗・速乾,消臭テープ,UVカット効果
バスト(cm)
88
色番
6
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
22
性別
女性用
再生材使用
使用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする