使用例
神馬本店
ジャケット WN130J
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
桜
小麦
桜
サイズ(号)
7
5
7
9
11
13
15
17
19
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04590472
品番
WN130J-3
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
美しい和の色彩を、軽く伸びやかで自然な風合いに。
リュクスな空間にも映えるスマートスタイル
色
桜
サイズ(号)
7
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
53
容量
1枚
混率(%)
ポリエステル100(ECO22)
機能
オールシーズン,ストレッチ素材,ホームクリーニング,伸縮&制電裏地,名札ホール,吸汗・速乾,消臭テープ,UVカット効果
バスト(cm)
91
色番
3
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
22
性別
女性用
再生材使用
使用