曜日別特売
SA492J-7 ジャケット SA492J 神馬本店 04590876

使用例

SA492J-7 ジャケット SA492J 神馬本店 04590876
SA492J-7 ジャケット SA492J 神馬本店 04590876
SA492J-7 ジャケット SA492J 神馬本店 04590876
SA492J-7 ジャケット SA492J 神馬本店 04590876
SA492J-7 ジャケット SA492J 神馬本店 04590876
SA492J-7 ジャケット SA492J 神馬本店 04590876
SA492J-7 ジャケット SA492J 神馬本店 04590876
SA492J-7 ジャケット SA492J 神馬本店 04590876
SA492J-7 ジャケット SA492J 神馬本店 04590876

ジャケット SA492J

商品レビューを投稿する
32日以内出荷32日以内出荷とは
色ブラック
サイズ(号)15
内容量1枚注文コード04590876品番SA492J-7
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

深みのある杢の表情が、リュクスで上品。
キレイと着心地、エコも叶えた高品質なニット素材。

用途
霜降り糸で編み立てたメランジュニット素材は、無地でありながら表情豊か。
様々なシーンで着こなしやすく、コーディネートに奥行きを与えます。
ニットならではの伸びやかさできゅうくつ感なく快適に着られる上、ノーアイロンでもキレイに着られるのも魅力です。
色
ブラック
サイズ(号)
15
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
55
容量
1枚
混率(%)
ポリエステル100(RENU20)
機能
オールシーズン,クリップホール付,ストレッチ素材,ホームクリーニング,名札ホール,消臭テープ
バスト(cm)
109
色番
7
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
20
性別
女性用
再生材使用
使用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする