- 用途
- Qi2対応のiPhoneやスマートフォンにマグネットで取り付けて、最大15W出力でワイヤレス充電ができるモバイルバッテリーです。
本製品へのワイヤレス充電には対応していません。
スマートフォンの背面にマグネットでバッテリーを固定し、ケーブルなしで充電できます。
Qi2またはMagSafe対応端末に限ります。
カメラユニットの形状により、一部の大型カメラ搭載端末では物理的な干渉によってワイヤレス充電ができない場合があります。
MagSafe対応ケースに対応しています。
取り付けたときにiPhoneからはみ出しにくい、使いやすいサイズ設計です。
2026年5月時点で発売済みのMagSafe対応のiPhoneが対象です(iPhone 16e、iPhone 12/13 miniを除く)。
薄さ約8.5mm、重量約120gのスリム設計です。充電中も持ちやすく、スマートフォンの操作性を損ないにくいサイズです。
振っても落ちにくい、強力マグネットを採用しています。
本製品は、電磁誘導技術を活用したワイヤレス充電規格「Qi2」に準拠し、同規格に準拠した機器と互換性があります。
機器によってはうまく動作しない場合があります。本製品および使用する機器の取扱説明書をよくお読みください。
USB Power Delivery最大20W出力に対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載しています。Qi2ワイヤレス充電のほか、ケーブルを使った充電も可能です。
USB Type-Cポートからの充電とQi2ワイヤレス充電を同時に使用した場合、合計最大出力は15Wです。
単独使用時より充電に時間がかかることがあります。
本製品のバッテリー容量は5,000mAhです。約1,800mAhのバッテリーを搭載したスマートフォンを約1.6回充電できます。
満充電した本製品のUSB Type-Cポートから充電した場合の目安です。使用状況によって記載の回数まで充電できない場合があります。
”Thermal Select”を搭載しています。本体が熱いと感じたときは、電源ボタンの長押しでLow Modeに切り替え、温度の上昇を抑えられます。
”Thermal Protection”を搭載しています。通電時に温度を監視、制御することで、使用する機器を守ります。
異物検知機能を搭載しているので、安全に使用できます。
多重保護によって、異常を検知すると自動で動作を停止し、事故防止に配慮した安全設計です。
Nintendo Switch(TM) 2、Nintendo Switch(TM)、Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です。
動作モードによっては、充電しながらのゲームプレイができない場合があります。また、Nintendo Switch(TM) 2、Nintendo Switch(TM)ではドック併用での使用には対応していません。
本製品とスマートフォンを同時に接続することで、まとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。
パススルー充電に対応しています。本製品の電池を介さずに機器を充電できるため、電池の劣化を抑えられます。
ワット時定格量が160Wh以下のリチウムイオンバッテリーのため、機内に2個まで持ち込みが可能です。
2026年4月現在メーカー調べ
航空会社の規定によって例外がある場合があります。
内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。
充電ケーブルは同梱していません。お手持ちの対応ケーブル、または市販の対応ケーブルを別途ご用意ください。
AC充電器は同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。
iPhone以外の端末に関しては、レンズに干渉する場合がありますので、ご購入前にご確認ください。
ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減る場合があります。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。
工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するため、ご使用になる前に充電することを推奨します。
ワイヤレス充電機能は、電磁誘導技術を使用しています。心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用にあたって医師にご相談ください。
マグネットでの固定はマグネット固定に対応した機器のみに対応しています。また、充電はケースを外した状態かマグネット固定に対応したケースを装着した状態でご使用ください。
本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。
本製品とスマートフォンなどの間に異物を置かないようご注意ください。特にクレジットカード、鍵、硬貨、金属プレートなどの金属を含むものは発熱し、火災の原因となるおそれがあります。
スマホリングやケースなどに金属が含まれる場合、発熱の危険があるため取り外してご使用ください。スマートフォンなどにケースなどを装着した状態では、充電効率が落ちたり、充電できなかったりする場合があります。その場合はケースを取り外し、背面に何もない状態でご使用ください。
本製品のコイル位置と、スマートフォンなどのコイル位置が合うように設置できないとき、使用できない場合があります。本製品のご使用前に、Webに記載している注意事項などを、紙箱に記載しているQRコードからアクセスしてよくご確認ください。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。
JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
- 色
- シルバー
- 付属品
- 絶縁シール×1、取扱説明書×1
- 質量(g)
- 約120
- 出力(W)
- 2:[USB Type-CポートとQi2ワイヤレス同時接続時]合計最大15(5V/3A)
- 使用温度範囲(℃)
- 0~35
- 出力
- [単独接続時]USB Type-C1ポート:最大20W(5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A) ・PPS 最大20W(5V~11V/2A)、Qi2ワイヤレス:最大15W、[USB Type-CポートとQi2ワイヤレス同時接続時]合計最大15W(5V/3A)
- コネクタ形状
- (電源出力側)USB Type-Cポート×1、(電源出力側)USB Type-C(TM)ポート×1
- 定格入力電圧(V)
- USB Type-Cポート:5/9
- 対応機種
- Qi2(最大15W)ワイヤレス充電対応のiPhone、スマートフォンおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
- 定格容量
- 電池:3.6V/5000mAh、18Wh
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約69.6×8.5×101.8
- 定格入力電流(A)
- USB Type-Cポート:3/2.22(最大20W)
- 電池
- 充電式リチウムイオン電池
- 保証期間
- 1年間
- 充電時間(時間)
- 約2 ※製品本体のみを充電した場合の目安時間です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。
- 繰り返し使用
- 500回