ニーズ
充電式 ホット灸息タイム 取替用シール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
注文コード
04593798
品番
1-00436-002
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
充電式ホット灸息タイム専用の取り替え用粘着シール。粘着力の低下や汚れが気になる際の交換用です。
材質
シート:ポリプロピレン、肌側:スチレン系樹脂、本体側:アクリル樹脂
色
ホワイト
質量(g)
0.4(1枚)
寸法(cm)
Φ4×0.1(1枚)
対応商品
充電式 ホット灸息タイム