ニーズ
充電式 ホット灸息タイム 取替用シール
充電式ホット灸息タイム専用の取り替え用粘着シール。粘着力の低下や汚れが気になる際の交換用です。
材質
シート:ポリプロピレン、肌側:スチレン系樹脂、本体側:アクリル樹脂
色
ホワイト
質量(g)
0.4(1枚)
寸法(cm)
Φ4×0.1(1枚)
対応商品
充電式 ホット灸息タイム
内容量
1箱(20枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04593798
1-00436-002
¥
980
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください