曜日別特売

充電式 ホット灸息タイム

充電式 ホット灸息タイム - ニーズ充電式 ホット灸息タイム - ニーズ充電式 ホット灸息タイム - ニーズ充電式 ホット灸息タイム - ニーズ充電式 ホット灸息タイム - ニーズ充電式 ホット灸息タイム - ニーズ充電式 ホット灸息タイム - ニーズ

火を使わず、肩・首・お腹・腰などを3段階の温度で温める充電式温熱器。約20分で自動停止します。

付属品
粘着シール10枚
材質
本体:ABS樹脂・ステンレス鋼
質量(g)
10
電源
充電式
寸法(cm)
Φ4.5×1.8(粘着シール除く)
温度調節
3段階
タイマー
20分で自動停止
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
045938681-00436-001
¥3,980
¥3,698
¥4,068(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする