曜日別特売
1-00436-001 充電式 ホット灸息タイム ニーズ 04593868

1-00436-001 充電式 ホット灸息タイム ニーズ 04593868
1-00436-001 充電式 ホット灸息タイム ニーズ 04593868
1-00436-001 充電式 ホット灸息タイム ニーズ 04593868
1-00436-001 充電式 ホット灸息タイム ニーズ 04593868
1-00436-001 充電式 ホット灸息タイム ニーズ 04593868
1-00436-001 充電式 ホット灸息タイム ニーズ 04593868
1-00436-001 充電式 ホット灸息タイム ニーズ 04593868

充電式 ホット灸息タイム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04593868
品番
1-00436-001
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

火を使わず、肩・首・お腹・腰などを3段階の温度で温める充電式温熱器。約20分で自動停止します。

付属品
粘着シール10枚
材質
本体:ABS樹脂・ステンレス鋼
質量(g)
10
電源
充電式
寸法(cm)
Φ4.5×1.8(粘着シール除く)
温度調節
3段階
タイマー
20分で自動停止

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする