炭消臭収納袋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04594506 品番1-00039-001
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

何をいれたかが一目でわかる大きな窓付き。
かさばる衣類をまとめてスッキリ!たくさんの衣類を3列に分けてスッキリ収納ができます。天面と底面に消臭効果のある炭シートを通気性の良い不織布で挟んで使用しています。大容量73.5L、トレーナー・セーターなら12枚〜21枚程度収納できます。

仕様●寸法:使用時:奥行35cm×幅70cm×高さ30cm●容量:73.5L●素材:生地・バイアス・引手:ポリプロピレン、炭シート:ポリプロピレン・炭、窓部:ポチエチレン アズワン品番67-8969-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする