曜日別特売
1-00131-001 炭消臭収納袋 ニーズ 04594531

1-00131-001 炭消臭収納袋 ニーズ 04594531
1-00131-001 炭消臭収納袋 ニーズ 04594531

炭消臭収納袋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード04594531品番1-00131-001
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

天面と底面に消臭効果のある炭シートを通気性の良い不織布で挟んで使用しています。
大切なバッグをまとめて収納できる、炭消臭かばん収納ケースです。5つに分けられる仕切り付・中身がよくわかる大きな窓付きカバー。。

仕様●寸法:使用時:奥行36cm×幅75cm×高さ31cm●質量:435g●素材:生地・バイアス・引手:ポリプロピレン、炭シート:ポリプロピレン・炭、窓部:ポチエチレンアズワン品番67-8969-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする