画像準備中

ネコ柄の炭入り収納袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04594549 品番0-36900-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,280
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

可愛い猫柄シルエットが入った羽毛布団収納袋。クロスバンド内蔵でシングルサイズの羽毛布団をスッキリ収納できます。中身のわかる窓付き、引き出す時に便利な取っ手、中身をメモしておけるネームカード付です。底面に消臭効果のある炭シートを通気性のよい不織布ではさんでいます。

仕様●寸法:使用時:奥行55cm×幅85cm×高さ10cm●色:ピンク●素材:生地・バイアス・引手:ポリプロピレン、炭シート:ポリプロピレン・炭、窓部:ポチエチレン アズワン品番67-8969-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする