画像準備中

ネコ柄の炭入り収納袋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04594558 品番1-00002-001
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ほこりや汚れからしっかり守って、かさばる帽子をまとめてスッキリ収納出来ます。透明窓で中が見えるから何を収納したかもよくわかる。大き目サイズで型崩れしにくい円形型です。本品の天面に消臭効果のある炭シートを通気性の良い不織布で挟んでいます。内側に防虫剤ポケット付き。可愛い猫のシルエット入りケース。

仕様●寸法:幅Φ38cm×高さ24cm●色:ピンク●素材:生地・バイアス・引手:ポリプロピレン、炭シート:ポリプロピレン・炭、窓部:ポチエチレン アズワン品番67-8969-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする