曜日別特売
TMF-545100 BIYON-BIYON トレーナー COVER WORK(カバーワーク) 04596397

TMF-545100 BIYON-BIYON トレーナー COVER WORK(カバーワーク) 04596397
TMF-545100 BIYON-BIYON トレーナー COVER WORK(カバーワーク) 04596397
TMF-545100 BIYON-BIYON トレーナー COVER WORK(カバーワーク) 04596397
TMF-545100 BIYON-BIYON トレーナー COVER WORK(カバーワーク) 04596397
TMF-545100 BIYON-BIYON トレーナー COVER WORK(カバーワーク) 04596397
TMF-545100 BIYON-BIYON トレーナー COVER WORK(カバーワーク) 04596397

BIYON-BIYON トレーナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色チャコール
サイズLL
内容量1着注文コード04596397品番TMF-545100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

新感覚"超"ストレッチ素材を採用。
もっちりとした肌触りもよく、どんな体の動きにもフィットします。
正面の大きなポケットに加えて、両脇にも便利なポケットがあり、ちょっとした外出にも使いやすい。

色
チャコール
サイズ
LL
サイズ(mm)
裄丈:585、着丈:720、身幅:575、袖口:120
混率(%)
ポリエステル88・ポリウレタン12
機能
ストレッチ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする