内容量1缶(16kg)
仕様●増ちょう剤:リチウムセッケン+特殊ナトリウムセッケン●外観:淡褐色半固体●基油●▼種類:鉱油●▼動粘度(100℃):9.50mm2/s●ちょう度(25℃、60回混和):277●混和安定度(25℃、10万回混和):342●滴点:200℃●離油度(100℃、24h):3.7mass%●酸化安定度(99℃、100h):35kPa●水洗耐水度(38℃、1h):2mass%●使用可能温度範囲(目安):-20〜135℃
アズワン品番67-9145-53
注文コード04597577
品番-