がまかつ Gamakatsu
GM9953 がま鮎受けダモ テクノメッシュ・素ダモ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
〈枠径〉39〈深さ〉35
〈枠径〉36〈深さ〉32
〈枠径〉39〈深さ〉35
色
ブラック
ブラック
レッド
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04601857
品番
#ブラック(721959)
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
がま鮎受けダモ(テクノメッシュ・素ダモ)
鮎受けダモの肝であるバランス設計を追求した設計。フレームとグリップでの重量を計算し最適な自重を再現
網部にはテクノメッシュを採用。
質量(kg)
【39cm】約0.3
色
ブラック
サイズ(cm)
〈枠径〉39〈深さ〉35
材質
〈枠〉ジュラルミンA-6063-T5 〈柄〉強化ABS 〈網〉テクノメッシュ ポリエステル 〈ジョイント〉強化樹脂
注意
※濡れたまま保管しないで下さい。移染するおそれがありますので、他のものと重ねた状態で保管しないで下さい。