イスカル
イスカルの フライスカッター
イスカルの ボアタイプ
ヘリ2000 エンドミル HM90 E90AD HM90シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃数(枚):3●全長(mm):130●刃数:3●径(mm):40●コード番号:171-2861
注文コード
04608637
品番
HM90E90AD-D40-3-C32
参考基準価格(税別)
¥52,700
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
HM90 ADKT-1505..チップ対応です。フライス加工用。
仕様
●刃数(枚):3●全長(mm):130●刃数:3●径(mm):40●コード番号:171-2861
アズワン品番
67-9171-22