千代田通商
千代田通商の 汎用管継手
千代田通商の 配管用ワンタッチ管継手
配管継手 テラピンコネクター マイクロカップリングプラグ MCシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04618331
品番
MC-05PM
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
マイクロカプラプラグです。
仕様
●使用流体:圧縮空気●ネジ部:M5×0.8●適合カプラ:マイクロカプラソケット●流体温度(℃):-5〜60℃●使用圧力:圧縮空気1MPa・真空圧力-100KPa●材質/仕上:本体:鋼鉄メッキ付●コード番号:146-2211
アズワン品番
67-9185-39