配管継手 テラピンコネクター マイクロカップリングソケット MCシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04618349 品番 MC-10SM
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥1,615
販売価格(税別)
1,468

マイクロカプラです。

仕様●使用流体:圧縮空気●ネジ部:R1/8●適合カプラ:マイクロカプラプラグ●流体温度(℃):-5〜60℃●使用圧力:圧縮空気1MPa・真空圧力-100KPa●材質/仕上:本体:鋼鉄メッキ付●コード番号:146-2183 アズワン品番67-9185-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする