千代田通商
千代田通商の ホース
千代田通商の コイルホース
TE-EP帯電防止タッチチューブ10mm TE-10-EPシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
仕様
●外径(mm):10●内径(mm):6.5●最小曲げ半径(mm):25●長さ(m):10●心数:1●使用流体:圧縮空気●最高使用圧力(MPa):0.8●使用温度範囲(℃):-5〜60●コード番号:216-4303
注文コード
04618428
品番
TE-10-EP 10m
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●外径(mm):10●内径(mm):6.5●最小曲げ半径(mm):25●長さ(m):10●心数:1●使用流体:圧縮空気●最高使用圧力(MPa):0.8●使用温度範囲(℃):-5〜60●コード番号:216-4303
アズワン品番
67-9186-28