画像準備中

ナイロンチューブ 外径6mm 内径4.5mm TN-6X4.5シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 仕様●外径(mm):6●内径(mm):4.5●最小曲げ半径(mm):30●全長(m):100●使用流体:圧縮空気・工業用水●梱包数(巻):4●流体温度(℃):空気-5〜60℃●最高使用圧力:圧縮空気1.5MPa(補正係数要確認)・真空圧力-100KPa●材質/仕上:本体:ナイロン●コード番号:820-2403 注文コード04618796 品番TN-6X4.5-100-W
参考基準価格(税別)¥7,130 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。優れた外径精度。1mおきにカットマークを印字しており、切断作業及び在庫管理が便利です。各種エア配管、工業用水配管

仕様●外径(mm):6●内径(mm):4.5●最小曲げ半径(mm):30●全長(m):100●使用流体:圧縮空気・工業用水●梱包数(巻):4●流体温度(℃):空気-5〜60℃●最高使用圧力:圧縮空気1.5MPa(補正係数要確認)・真空圧力-100KPa●材質/仕上:本体:ナイロン●コード番号:820-2403 アズワン品番67-9186-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする