千代田通商
千代田通商の ホース
千代田通商の コイルホース
タッチチューブTP 透明 TP-10Cシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04618979
品番
TP-10C 100m
参考基準価格(税別)
¥30,220
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
柔軟性に優れています。耐油性、耐寒性に優れています。空圧、計装用として、制御機器などの自動化、省力化に適しています、各種空気圧配管
仕様
●外径(mm):10●内径(mm):6.5●最小曲げ半径(mm):25●使用流体:圧縮空気●最高使用圧力(MPa):0.8●使用温度範囲(℃):-5〜60●全長(m):100●コード番号:167-4672
アズワン品番
67-9186-94