ワークポジショニング用胴補助ベルト WP-TDシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04620528 品番WP-TDB-120-BL2-L-JAN-BP
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

柱上安全帯用の取替ベルトです。また腰道具携帯用としてもご利用いただけます。こちらの柱上安全帯用ベルトは、ショックアブソーバ付きランヤード(胴ベルト型墜落制止用器具に対応したもの)を取り付けることによって墜落制止用器具として使用することもできます。

仕様●胴ベルト(幅×長さ/タイプ/バックル):45mm×1200mm/湾曲/アルミ製●補助ベルト(幅×長さ/タイプ/環類):100mm×700mm/湾曲/D環2個・V角環1個●重さ(g):約805●ベルト色:BL2●サイズ:L アズワン品番67-9212-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする