完全ワイヤレスイヤホン GH-TWSHシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04628490 品番GH-TWSH-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,080
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Bluetooth 5.0対応の完全ワイヤレスイヤホンです。高音質のAAC対応に加え、アクティブノイズキャンセル機能を搭載、電車の中でもクリアな音を楽しむことができます。10mmダイナミックドライバー搭載、マイク内蔵でハンズフリー通話が可能、1回の充電で約3.5時間(ANC ON時)4時間(ANC OFF時)の連続再生、ケース充電(約2回)で合計10.5時間(ANC ON時)12時間(ANC OFF時)の長時間再生、スタンバイ時間約60時間、ケースから出すだけのオート電源ON&オートペアリング機能、タッチ式センサー搭載、イヤホンでかんたん操作(再生・一時停止、曲送り・曲戻し、通話、音声アシスタント)、音声アシスタント呼出し対応、片耳約3.7gの軽量仕様、マルチペアリング対応、片耳(シングル)モード可能 ※機能制限あり、防水規格IPX4対応、3サイズのイヤーピース付属、過充電保護、過放電保護、過電流保護機能を持つ安心設計

仕様●Bluetooth規格:Ver.5.0●Bluetoothプロファイル:A2DP、AVRCP、HFP●出力:class2●周波数:2.4GHz帯(2402MHz〜2480MHz)●Bluetoothプロファイル:A2DP、AVRCP、HFP●対応コーデック:SBC、AAC●ANC:平均-25dB、最大-28dB●搭載端子:専用充電ケース/USB Type-C●電源:DC 5V(USB給電)●バッテリー●▼イヤホン:リチウムポリマー電池 L/R 各35mAh●▼専用充電ケース:リチウムポリマー電池:300mAh●再生時間●▼イヤホン:約3時間30分(ANC ON時)、約4時間(ANC OFF時)●▼※Android端末で音量60%で再生時●充電時間●▼イヤホン:約2時間(専用充電ケースにて約2回充電可能)●▼専用充電ケース:約2時間●ヘッドホン出力:最大5mW●外形寸法●▼イヤホン:W32×D21×H23mm●▼専用充電ケース:W64×D45×H32mm●重量●▼イヤホン:各約3.7g●▼専用充電ケース:約36g●保証期間:6ヶ月間●付属品:専用USB Type-Cケーブル(約25cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書●※送信距離や使用時間は環境や状況によって異なります。●※対応するBluetooth機器であっても、動作できない場合があります。●※マルチポイントには対応しておりません。●※乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。 アズワン品番67-9270-28
注意
●※送信距離や使用時間は環境や状況によって異なります。●※対応するBluetooth機器であっても、動作できない場合があります。●※マルチポイントには対応しておりません。●※乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする