アズワン
アズワンの 多用途
AQUIS ASGスプレーガン インチ ASGシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●接続ターミネーション:3/8インチフレア継手●使用圧力範囲:0.01Mpa〜0.8Mpa●使用温度範囲:-17.7℃〜93.3℃●流量:0〜10.6L/min(フルオープン、@0.56Mpa)●材質:接液部ボディ/バージンPVDF、ダイヤフラムポペット/PTFE
注文コード
04631649
品番
ASG-03
参考基準価格(税別)
¥69,400
販売価格(税込)
¥76,230
販売価格(税別)
¥
69,300
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
AQUIS「ASGスプレーガン」は、高純度媒体や腐食性媒体の塗布を可能にします。使用流体は脱イオン水をはじめとする高純度流体や腐食性流体などに適しています。
仕様
●接続ターミネーション:3/8インチフレア継手●使用圧力範囲:0.01Mpa〜0.8Mpa●使用温度範囲:-17.7℃〜93.3℃●流量:0〜10.6L/min(フルオープン、@0.56Mpa)●材質:接液部ボディ/バージンPVDF、ダイヤフラムポペット/PTFE
アズワン品番
67-9281-49
危険物の類別
非危険物