アズワン
アズワンの 多用途
AQUIS ADGディスペンシングガン インチ ADGシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04631710
品番
ADG-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥77,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
AQUIS「ADGディスペンシングガン」は、高純度で腐食性の媒体のディスペンシングを可能にします。使用流体は脱イオン水をはじめとする高純度流体や腐食性流体などに適しています。
仕様
●接続ターミネーション:3/8インチメスNPT●使用圧力範囲:0.01Mpa〜0.8Mpa●使用温度範囲:-17.7℃〜93.3℃●流量:0〜10.6L/min(フルオープン、@0.56Mpa)●材質:接液部ボディ/バージンPVDF、ダイヤフラムポペット/PTFE
アズワン品番
67-9281-54
危険物の類別
非危険物