※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニミニエックス2型交換標準ベルト(MMX2-303-400)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード04633073 品番MMX2-303-400-500-K12.5用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は252種類から選べます 他の種類を見る

MMX2型用標準グリーンベルトです

機長(mm)5000 ベルト幅(mm)400 ベルト長さ(mm)10210 使用温度(℃)-10〜+80 材質(表面)ポリウレタン 最小プーリ径(mm)3r 総厚(mm)0.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする