耐環境形光電スイッチ H2Bシリーズ

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●検出方式:透過形●検出距離:23m●光源:赤外LED●出力:NPN●L0●プリワイヤ2m 注文コード04636987 品番H2B-T43N-L02
参考基準価格(税別)¥32,600 販売価格(税込) ¥35,750
販売価格(税別)
32,500
この商品は仕様など28種類から選べます 他の種類を見る

【ダイカストハウジング、ガラスカバーによる保護、ケーブル部のシール性向上、により堅牢耐油仕様を実現】、本体:ダイカストハウジング、耐衝撃性1000m/s2をクリア 表示部:ポリエーテルサフォン+多重シール 【内部スイッチを堅牢ボディ+シール構造に油折る保護】、レンズ部:油によるレンズ面亀裂無し 【ケーブル部からの浸水を防ぎます】、ケーブル引き出し口:NBRシール圧入による高シール ケーブル部:エポキシ樹脂充填により浸水をブロック ケーブルラインナップ:10m対応

仕様●検出方式:透過形●検出距離:23m●光源:赤外LED●出力:NPN●L0●プリワイヤ2m アズワン品番67-9295-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする