収納式折りたたみパイプベッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード04648835 品番04121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

組立不要!届いたその日からすぐに使える収納式のベッド。色/ブラック、ブラウン、ホワイト ※セミダブルはブラウンのみとなっております。毎朝布団から起き上がるのが楽になる程よい高さのベッド。パイプベッドには珍しい4分割で折りたたみができるタイプです。お手持ちのプラケースなどを収納することができます。コンパクトに折りたためるのでとても便利。※敷布団・プラケースは商品に含まれておりません。組立不要完成品 ※組立ではございませんが、広げた時に脚をボルトで固定する工程(1分程度)があります。

仕様●サイズ:使用時/(約)幅120×長さ195×高さ28cm、収納時/(約)幅120×長さ53×高さ13cm、適応マットレスサイズ:(約)幅120×長さ195cm●重さ:(約)17Kg●素材/スチール(粉体塗装) アズワン品番67-9361-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする