目盛り付きビーカー ポリプロピレン 非滅菌

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 04649176 品番 230515
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

濁りのない作業環境のために成形された注ぎ口とロールリップ、取扱とサンプル回収を容易にするための角度のついた壁、取扱とサンプル回収を容易にするための角度のついた側面、少量のケースは保管しやすく、小規模なユーザーに適しています。様々な強酸・強塩基及び溶剤に対する耐性のためのポリプロピレン材料

仕様●サイズ(W×D×H):81×56×91mm●オートクレーブ:○●材質:ポリプロピレン●容量:250mL●目盛り:10mL アズワン品番68-0311-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする