白熱 ハロゲンビームランプ JDR110V50W/Kシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●使用電圧:AC100V●定格消費電力:50W●材質:ガラス●サイズ:D64mm×H82mm●重量:90g●配光角度:35℃●口金:E26●寿命:2000h●全光束:550lm●色温度:2900k 注文コード04650829 品番JDR110V50W/K6M-FTM
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

屋外使用可能ハロゲンビーム電球、調光器具使用可、器具は防水タイプをご使用ください

仕様●使用電圧:AC100V●定格消費電力:50W●材質:ガラス●サイズ:D64mm×H82mm●重量:90g●配光角度:35℃●口金:E26●寿命:2000h●全光束:550lm●色温度:2900k アズワン品番68-0317-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする