東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの 一般電球タイプLED電球
白熱 ハロゲンビームランプ JDR110V50W/Kシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用電圧:AC100V●定格消費電力:50W●材質:ガラス●サイズ:D96mm×H93mm●重量:162g●配光角度:35℃●口金:E26●寿命:2000h●全光束:520lm●色温度:2900k
注文コード
04650838
品番
JDR110V50W/K9M-FTM
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
屋外使用可能ハロゲンビーム電球、調光器具使用可、器具は防水タイプをご使用ください
仕様
●使用電圧:AC100V●定格消費電力:50W●材質:ガラス●サイズ:D96mm×H93mm●重量:162g●配光角度:35℃●口金:E26●寿命:2000h●全光束:520lm●色温度:2900k
アズワン品番
68-0317-94