Celltreat
Celltreatの ガラス・樹脂・金属容器
Celltreatの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
50mL遠沈管 滅菌 300個入
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
04651705
品番
229424
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥73,699
販売価格(税別)
¥
66,999
バスケットに入れる
頑丈で使い捨て可能な板紙ラックの代替品、標準的な遠沈管と同じ優れた機能、目盛りは精度
仕様
●サイズ:幅29.45×奥行29.45×高さ127.40mm●ノンパイロジェニック●オートクレーブ:可●色:キャップ/緑、本体/透明●材質:本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE●最大容量:50mL●2.5mL間隔で目盛りがあります。●最大遠心力:16000g(RCF)
アズワン品番
68-0321-04