REX(レックス)[自動車用品]
REX(レックス)[自動車用品]の 店舗運営用品
REX(レックス)[自動車用品]の 防犯タグ/ネット/盗難防止用品
ネックライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04652825
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
首に掛けても、手持ちでも。2WAY仕様、スイッチは左右独立、ライト部分はマグネットで取り外しが可能です。
乾電池式。
仕様
●LED光源:2PCS 3W LED●寸法:ランプ本体/23×20×85mm、ストラップ/140×160×25mm●機能:HIGH-LOW切替●素材:プラスチック●連続使用時間:High 2時間 / Low 3.5時間●使用電池:単三乾電池2本(別売)●最大出力:150LM●重量:110g
アズワン品番
68-0448-76