ストレーナ SY-24-24-N SY-24シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04654241 品番 SY-24 15A
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

小型,計量、減圧弁等に直接取り付けでき、ニップル等の配管機材不要、青銅製で赤水の心配不要
小型、軽量。

仕様●適用流体:冷温水●最高圧力:1.6MPa●最高温度80℃●こし網:60メッシュ●接続:入口/JIS Rc、出口/JIS R アズワン品番68-0453-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする