減圧弁 GD-30-30S GD-30Sシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04656325 品番 GD-30S 15A
参考基準価格(税別)¥196,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

小型、軽量、圧力調整がハンドル操作で工具不要、接液ステンレス製小型減圧弁、食品機械、医薬機器等ステンレス配管に最適

仕様●適用流体:蒸気●一次側圧力:2.0MPa以下●二次側圧力:B/0.05-0.4MPa●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:10:1●最高温度:220℃●接続:JIS Rc●弁座漏れ量:定格流量の0.1%以下 アズワン品番68-0456-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする