減圧弁 GD-6N GD-6Nシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04656955 品番 GD-6N A/0.02-0.1MPa 10A
参考基準価格(税別)¥75,900 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

厨房用、クリーニング機械用、消毒機用として幅広く使用可能、小型、計量、主弁、弁座にステンレス鋼採用により優れた耐久性、スクリーン(60メッシュ)内蔵
主弁・弁座にステンレス鋼採用により優れた耐久性。

仕様●適用流体:蒸気●一次側圧力:1.0MPa以下●二次側圧力:A/0.02-0.1MPa●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:10:1●流体温度:220℃●接続:JIS Rc アズワン品番68-0457-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする