減圧弁 GP-1000 GP-1000Sシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04657138 品番 GP-1000S 100A
参考基準価格(税別)¥598,000 販売価格(税込) ¥604,780
販売価格(税別)
549,800

シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。要部ステンレス製(駆動部ピストン、シリンダー)
要部ステンレス製(駆動部ピストン・シリンダー)。

仕様●適用流体:蒸気●一次側圧力:0.1〜1.0MPa●二次側圧力:0.05-0.9MPa(一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下)●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:20:1●最高温度:220℃●弁座漏れ量:定格流量の0.01%以下●接続:JIS10KFF アズワン品番68-0457-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする